プレート式キャスターの種類と特長
移動や搬送のために搬送機器類に取り付ける車輪です。
特長
直進前後のみ動きます。(固定金具キャスター・固定金具ストッパー付キャスター)
特長
車輪が前後左右、自由に動きます。(自在金具キャスター・自在金具ストッパー付キャスター)
- <プレート式キャスターを使って>
- 手押し台車、家具台車や各種機器に使用されます。
- ボルトでしっかり固定。
許容荷重について
許容荷重の単位はdaN(デカニュートン)を使います。
1daN=10N≒1.02kgf
- 自在タイプか固定タイプかを確認してください。
- ストッパー付か無しかを確認してください。
- 総荷重(kg)を確認してください。
※総荷重の限度は、偏荷重や多少の衝撃を考慮し、下記のように0.8掛けにて余裕をみるのが一般的です。
(4個使用の場合)
総荷重の限度=1個あたりの許容荷重×4×0.8 - 取付穴部の寸法(取付ピッチ)を確認してください。
- 使用環境・車輌の材質を確認してください。
ココミテvol.2より転載