戸車の特長と使用例
戸車
台車や機械装置(戸車)、門扉、パーテーションを移動させる車輪です。
特長
レールやフロアの上を移動させる際、台車や門扉の下に取り付けて使用します。
キャスター使用例
- アングルレールとV型車輪
- 軌条レールとL型車輪
- フロアーでの平型車輪(片側V型車輪)
キャスターの荷重表記について
日本では計量法により1991年より国際単位系の使用が義務付けられています。国際単位系ではキャスターの許容荷重はN(ニュートン)を使用することになります。daN(デカニュートン) da(デカ)とは10倍の意味があり1daN=0.1Nとなります。kgf(重量キログラム) 質量×地球上の加速度(9.8m/s2)
- 車輪の種類は使用レールを確認して選んでください。
- 積載重量(daN)を確認してください。・daN(デカニュートン) 1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)
- 車輪材質を確認してください。(鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス、MCナイロン)
- 枠材質を確認してください。(鉄、ステンレス)
- 取付寸法(mm)を確認してください。取付高、取付座、取付ピッチ、取付穴径
ココミテvol.2より転載