荷役金具の種類と特長
荷役金具
構造物・ステンレスワイヤの架線・引き締め・引っ張りなどに使用します。
ターンバックル
特長
- ロープやワイヤの張力を調整する装置です。
- 枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
シンブル
特長
- ワイヤの摩耗を防ぐ金具です。
- 端末加工するワイヤコースとして使います。
ワイヤクリップ
特長
- ワイヤの端末に簡単に輪を作ることができます。
- ワイヤロープの端末加工に1ヵ所につき、4個以上を取り付けて
補強します。
- 材質を確認してください。
・ステンレス、鉄 - 使用ロープ径(mm)を確認してください。
- 使用荷重(kN)を確認してください。
ココミテvol.2より転載