切替弁とは
足踏み切替弁(フットバルブ)
圧縮空気の流れを切り替えます。
特長
エアの流れを切り替えてエアシリンダを動かします。
レバーを踏むとそのまま保持されるロック機能も付けることができます。(オプション)
3ポートのしくみ(入口・出口・排気)
単動型エアシリンダには3ポート切換弁
4ポートのしくみ(入口・出口1・出口2・排気)
複動型エアシリンダには4ポート切換弁
- ポート数(口数)を確認してください。
- 使用流体(空気・水など)を確認してください。
- 口径を確認してください。
- ロック機構付や保護カバーがありますので確認してください。
- 使用圧力(MPa)を確認してください。
手動切替弁(ハンドバルブ)
特長
エアの流れを切り替えてエアシリンダを動かします。
各ポジションの仕組み
- 接続口径を確認してください。
- 配管位置を確認してください。(横配管または下配管か)
ココミテvol.2より転載