ルブリケータの特長
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空圧機器を円滑にし、摩耗を防ぐための機器です。
特長
- レギュレーターの後にセットします。
- レギュレーターとの接続はニップルや専用ジョイントなどで行います。
- ボウル内圧を抜くことで、加圧時も給油できます。
- 油膜を作ることで、摩耗を防ぎ、耐久性も向上させます。
- 潤滑油を霧状にして、末端機器に送ります。
- (A)ルブリケータがあると…オイルミストにより摩耗が減り、滑りがよくなります。
- (B)ルブリケータがないと…スムーズに動きません。
空圧システム
- 配管接続口径を確認してください。
<接続口径サイズ>Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1 - 使用空気圧力(MPa)を確認してください。
- 処理流量(L/min)を確認してください。
ココミテvol.2より転載