ワンタッチクランプの種類と特長
ワンタッチクランプ
レバー操作で簡単に固定できる締め付け治工具です。
特長
アルミ材質の異形状、複雑形状な被削材(ワーク)
を対象とした切削・検査・組立などの治具で使用
します。
工具を必要とせず、レバー操作だけでクランプが
可能です。
引き込みクランプ
特長
レバー操作によりピンが引き込まれて被削材(ワーク)が
固定できます。
被削材(ワーク)の下に配置されベースから浮く形になるため、
多面加工が可能です。
プッシュクランプ
特長
レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。
カムサイドクランプ
特長
横方向と下方向に力がかかり被削材(ワーク)の浮き上がりを
防止します。
スイングクランプ
特長
- レバー操作によりスイングしてクランプします。
- 被削材(ワーク)着脱が効率よく行えます。
- クランプする被削材(ワーク)の大きさ(寸法)(mm)、形状を確認してください。
- クランプ力(N)、クランプ方法を確認してください。
ココミテvol.2より転載