駐車場、敷地、裏庭の仕切りに使うおすすめ商品

駐車場、敷地、裏庭の仕切りに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「カラーコーン」「両面テープ」「ブリキ板」などの商品を紹介します。

両面テープ 厚手 モノタロウ
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ両面テープ 厚手1巻
レビュー:185件のレビュー 平均満足度4.42(185)
【特長】スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
【用途】補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
【厚さ】厚手【粘着力(N/10mm)】2.39【適合用途】(対ステンレス)5.88以上【主なワーク】対応【粘着力(N/25mm)】粗面【RoHS指令(10物質対応)】パーツ
お客様の声
用途: 野外粘着満足度: 5値段の割に良く出来た商品です。野外の現場にて使用していますが、大変気に入って使っています。
コーンベッド モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウコーンベッド
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.20(35)
【特長】カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
【用途】カラーコーンの重しとして。屋外向き。
【内径(Φmm)】約310【材質】約2【質量(kg)】ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)【寸法(幅W×高さH)(mm)】370(角)×20
お客様の声
用途: アパートの敷地と私道の仕切りに使用満足度: 5予想したよりもガッチリコーンを固定しており強風でも安心です。
コーンに付けたまま持ち運びできて便利です。
三角コーン モノタロウ
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ三角コーン1本
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.42(117)
【特長】軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
【用途】各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
【質量(g)】約380【幅(mm)】約700
お客様の声
用途: アパートと駐車場の仕切り満足度: 5遠くからでも目立つので安心です。コーンヘッドを付けると強風でも動かないです。
液状ガスケット1215 スリーボンド
販売価格(税別)2,0902,299税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット12151本(250g)
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.60(124)
【特長】シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。
液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。
硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
【用途】その他一般シール剤
【引張強度(MPa[kgf/cm2])】320(硬化後)【液色】1.5(15)(硬化後)【スランプ流動性】45(硬化後)【剪断接着力(MPa[kgf/cm2])】無溶剤タイプ(シリコーン系)【危険物の類別】-60~200(250)【使用温度範囲(℃)】灰色ペースト状【主成分】シリコーン【表面乾燥時間(min)】1.55(25℃)【硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】20(200)【硬度(JIS A)】0.8(8)(硬化後)【取り外し性】脱オキシム【危険物の品名】60【伸び(%)】流動性【粘度(25℃)(Pa・s[P])】【比重】25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
【反応形態】クリアランス0.1mm:0.07(0.7)
クリアランス0.2mm:0.05(0.5)
クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
【未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】指定可燃物【種類】可燃性固体類
お客様の声
用途: エンジンのオーバーホール時に満足度: 4思ったよりも大きくて
パッケージ、塗り心地、固まり方など
ホームセンターで売っている物より信頼出来て安く買えて良かったです。
マレブルインライン式逆止弁 日立バルブ
販売価格(税別)3,7904,169税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立バルブマレブルインライン式逆止弁1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.00(4)
【形状】ストレート【形式】水、空気、油、N2ガス【最高使用圧力(MPa)】CAC406【使用流体】ねじこみ【使用温度範囲(℃)】10K【種別】インライン式【材質(弁箱)】13Cr.S.S.+FPM(ディスク)【バルブ】0~160【接続方式】逆止め弁【呼び圧力】0~1.37【材質(シート)】逆止め弁(インライン式)
お客様の声
用途: コンプレッサータンクの逆止弁満足度: 2コンプレッサーのタンクの逆止弁に使用しましたが、2週間ほどで水分により動きが渋くなり、内部のコマが斜めに引っかかってエアの逆流が起こりました。
配管内部の水垢やサビ水等が通る可能性のある配管には向かないようです。
ディックSPフェンス用ベースウェイト DIC(旧:大日本インキ化学工業)
販売価格(税別)2,5902,849税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)ディックSPフェンス用ベースウェイト1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【幅(mm)】PP+セメント【質量(kg)】300【材質】100【トラスコ品番】462-6541【穴径(Φmm)】13【高さ(mm)】32(ウエイト差込部)
お客様の声
用途: 駐車場の仕切りフェンスの固定。満足度: 5水を入れるタイプより断然良いですね。ずっしりしていて固定感があります。
チェーン プラスチック リング付 モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウチェーン プラスチック リング付1巻
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.58(31)
【特長】進入禁止のしるしに。 両端にステンレスのリングが付いています。
【用途】三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
【付属品】ポリエチレン【チェーン線径(Φmm)】2【長さ(m)】ステンレスリング2個(内径約100mm)【材質】6
お客様の声
用途: 駐車場の仕切りとお客様の動線満足度: 5とても使い易くてお手軽な金額です。建物の中では工事中のように見えるので室外で使ってます。
樹脂チェーン・プラスチックチェーンのみ シロクマ
販売価格(税別)429472税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シロクマ樹脂チェーン・プラスチックチェーンのみ1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】樹脂製のリンクチェーン
【線径(Φmm)】ポリエチレン【長さ(mm)】6【材質】1200
お客様の声
用途: 駐車場入り口の仕切り満足度: 2過日購入した日本緑十字社のプラスチックチェーン用ジョイントで連結して使いたかったが、これは乳白色で、日本緑十字社のマットな「白」とは色の質感が違ったため使えなかった。
トタン板 久宝金属製作所
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
久宝金属製作所トタン板1枚
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【特長】加工しやすいトタン材質の板です。
【用途】トタンの屋根など。
お客様の声
用途: 裏庭の仕切りの板に使用した満足度: 4色及び表面はきれいでしたが、幅は寸法通りで良かったが、長さが5mm長かったので切削時間がいるようになった。
標識ロープ 糸代製綱
販売価格(税別)2,2902,519税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
糸代製綱標識ロープ1巻
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.07(14)
【特長】工事現場・境界線や立ち入り禁止等の使用!
【用途】危険区域の表示に。
【材質】再生ポリエチレン
お客様の声
用途: 駐車場の区画線や、仕切りに使っています。満足度: 5黄色が鮮やかで、きれいです。
200m巻が、使う用途にあっているので、無駄なく使えます。
ツールロール モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウツールロール
レビュー:129件のレビュー 平均満足度3.75(129)
【特長】巻いて持ち運べてコンパクト。 ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールバックです。
【用途】工具の収納に
【幅(mm)】630【質量(g)】320【高さ(mm)】約325【ポケット数】25
お客様の声
用途: バイクの整備用です。満足度: 4値段が安いのに作りはしっかりしていると思います。個人的にはもう少し小さくても良かったかなと思います。
フルに工具(種類にもよるけど)を入れると結構重いです。でも工具のチョイスで重量は調整できるから特に問題はなし。
デザインもシンプルで汚れもそれほど目立たなくて良いと思います。
単管バリケード TRUSCO
販売価格(税別)1,9032,093税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO単管バリケード1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
【用途】工事現場の区域管理に
【高さ(mm)】ポリプロピレン(PP)【間口(mm)】637【材質】1.6【質量(kg)】806【奥行(mm)】68
お客様の声
用途: 駐車場の仕切りに使用してます。満足度: 5丈夫でガタが無く、見た目も綺麗で駐車場の仕切りに最高です。
リール巻プラスチックチェーン ニッサチェイン
販売価格(税別)6,6907,359税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニッサチェインリール巻プラスチックチェーン1巻(15m)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。
展示場や工事現場の誘導用に最適です。
【RoHS指令(10物質対応)】ポリエチレン【材質】対応
お客様の声
用途: 駐車場の仕切りに使用満足度: 5バイク駐車場の区分けのポールに使っています。結構長持ちして良いですね。プラなので直ぐに切ることも可能なので良いときも有れば反面切れやすいというのもあります。割り切りが必要です。

駐車場、敷地、裏庭の仕切りに使う商品」に関連する商品一覧

花壇、庭、菜園の仕切りに使う商品

花壇、庭、菜園の仕切りに使う商品

♯4000UVシルバーシート,フラワーエッジ