鏡の接着に使う商品

鏡の接着に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ミラーマット」「両面テープ」などの商品を紹介します。

スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 スリーエム(3M)
販売価格(税別)739813税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
スリーエム(3M)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用1巻
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
【用途】壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用
【使用温度範囲(℃)】-20~90
お客様の声
用途: 鏡の接着満足度: 5強度も巻き(量)も十分、
両面接着スポンジシート#2310 まつうら工業
販売価格(税別)1,0901,199税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
まつうら工業両面接着スポンジシート#23101個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
【サイズ(mm)】300×450【RoHS指令(10物質対応)】対応【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 鏡の接着満足度: 5INAXの浴室鏡の交換に使用したが、INAXの新品には両面テープが同封されていた。使用感は大丈夫。
スコッチ(R)強力両面テープ スリーエム(3M)
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スリーエム(3M)スコッチ(R)強力両面テープ1巻
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【特長】耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
【用途】合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用
【粘着タイプ】-20~90【使用温度範囲(℃)】強力【被着材の素材】金属
お客様の声
用途: 鏡の接着満足度: 5期待通りの物が届いて満足してます(^-^)
分厚くも無く薄くも無く良かった
セキスイボンド鏡用 #75-M 積水フーラー
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
積水フーラーセキスイボンド鏡用 #75-M1本(330mL)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。 「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。 刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。 硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。 JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
【用途】鏡と合板の接着。 床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。
【改正建築基準法(JAIA対応)】ホワイト【危険物の類別】392-7644【色】-30~90【使用温度範囲(℃)】変成シリコーンポリマー【主成分】JAIA F★★★★【トラスコ品番】非危険物
お客様の声
用途: 鏡の接着満足度: 5鏡の銀面を侵さない専用の接着剤。専用であるため、入手しにくく、高価ですが、鏡の長期間の使用を考えれば使用すべき!

鏡の接着に使う商品」に関連する商品一覧

シリコーンゴムの接着に使う商品

シリコーンゴムの接着に使う商品

防水シール バスコークN(防カビタイプ),LOCTITE 高機能接着剤 406