【特長】全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
大型液晶 文字高25mm
オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ
風袋引き機能
容器を乗せた状態でゼロ表示可能
取手部のある持ち運びやすい構造
ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
【用途】取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
【計量皿寸法W(mm)】230【RoHS指令(10物質対応)】190【検定】250【外形寸法H(mm)】265【外形寸法D(mm)】106【動作温湿度範囲】単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)【計量皿寸法D(mm)】検定付【外形寸法W(mm)】-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)【電源】対応