中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。



乳白色で中身も見えず臭いも漏れず衛生的な印象でこの安価
注文コード18449568
事務所の台所の生ごみ入れ
持ち手があるので口を結ぶのも捨てに行くのも楽で助かっています。
注文コード18449595
ゴミ袋として
つりさげられるのでとても、つかいやすいです。
注文コード18449559
食品入れ用に
とても薄くかさばらないのでレジ脇に合っても省スペース。
注文コード18449568
レジ袋 ゴミ袋
エンボス加工で袋がくっつかず、開くのがとても楽です。
注文コード18449543
少量のごみ捨て、濡れもの入れ等
袋の厚さも丁度良くて、丈夫なので穴が開きにくく使いやすいです。
注文コード18449595
ゴミ箱の袋やオムツ交換時に使用
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。



ゴミ箱にかけて使用しています。
少し薄いですが、生ごみなどは袋の中に新聞紙を引いているので問題なく使えています。
口を縛るときに、真ん中の短い部分同士を縛ろうと引っ張ると、ちぎれてしまうことがあります。取っ手がちぎれることはまずありませんし、漏れ出るほど破れることはありませんが、そのくらいの薄さです。
納期はかかりましたがこのサイズが欲しくて待ってました。ガレージの片付けや塗装作業の時に出るごみを入れるのに最適な大きさでとても気に入ってます。今回のが無くなったらまた注文しますのでその際はよろしくお願いします。
大きさがちょうどよく、透明でなく、程よい使い心地、適度な強度、それが特徴となっている。
ゴミ袋としては、とてもよい。
このサイズはホームセンターでも見当たらなかったが薄いわりには意外と丈夫で使い勝手良い。何より安い。
ミカンをお客さんが入れて持ち帰るのに使ってもらっていたが、入れたとたんによく裂ける。光で劣化するのはわかっていたので、浅い蓋がある空き菓子箱に入れて使うたびに取り出すようにしていた。他のメーカーのでは裂けることはない。
ランチにおにぎりだけ持っていくときや少量のごみを捨てる時に役立つサイズです。
用途的に問題有りませんでしたが、本当はもう一回り大きいサイズが欲しかったけど間違って購入しました。
関西・関東でなぜサイズが違うんでしょうね。統一してほしいです。
グリス汚れ等を拭き取った紙屑を入れるゴミ袋として使用しています。
とがったものに当たるとすぐ破れますが、その場合は二重にしたりして使います。安価なので気がねなく使えるのがいいです。