【特長】各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
【液色】メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン【使用温度範囲(℃)】-60~250【比重】灰色ペースト状【不揮発分】シリコン【危険物の品名】(155)1.55(23℃)【主成分】92000(25°)CPS【反応形態】99.5wt%【粘度】脱オキシム【危険物の数量】指定可燃物【危険物の類別】可燃性固体類【成分】0.1613L
ボルトの頭を低くしつつ、フランジ面で幅広く母材を抑えられるので重宝しています。