【特長】機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
【用途】塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄
機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄
【トラスコ品番】速乾【危険物の性状】n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤【タイプ】126-2955【危険物の品名】速乾性【危険物の類別】Ⅱ【特性】1-6383-01【アズワン品番】第四類【原液量(mL)】第一石油類【成分】0.42L【危険等級】非水溶性【危険物の数量】420