【特長】暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
【用途】屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
【感度】8時間【容量】時間誤差/3分以内:1回【タイマー設定】照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)
ヒーター使用器具1500W以下
トランス使用器具750W以下
モーターを使用した器具400W以下【定格周波数(Hz)】最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)【定格入力電圧(V)】CDS24【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】約280【適合】防雨型【最大設定時間】1【仕様】110×70×45【タイプ】50/60【消費電力(W)】AC100【コード長さ(cm)】光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)【質量(g)】入力側/約20、出力側/約15【品番】2・4・6・8時間