【特長】電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
【付属品】18V:B-1815LA(リチウムイオン)18【バッテリー電圧(V)】1.5【寸法(mm)】6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)【連続使用時間(分)】刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック【充電時間(分)】(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105【バッテリー容量(Ah)】あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322【バッテリー】約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)【バッテリー容量(mAh)】リチウムイオン【回転数(min-1[回/分])】約60【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1500