【特長】圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
【ドレンコック】ブラケット:アルミ合金、本体:スチール【材質(本体)】アルミ合金【最高使用圧力(MPa)】ブラケット【圧力計接続口径】5~60【取付方式】1【ドレン排出部接続口径(Rc)】セミオートドレン【材質(ボウル)】圧縮空気【材質(フタ)】1.2【保証耐圧力(MPa)】1/8【材質】ポリカーボネート【フィルタドレン貯留量(mL)】0.2(入口側)【フィルタドレン排出口】0.05~0.85(出口側)【設定圧力単位】ポリアセタール【使用流体】82【最低使用圧力(MPa)】Rc1/8【設定圧力範囲(MPa)】80【使用温度範囲(℃)】亜鉛合金【フィルター】MPa【水分除去率(%)】オート【材質(ボールガード)】ドレンコック付