曜日別特売
(1697件のレビュー)

家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30~60cm角にカット済です。

種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※古着を洗浄してからウエスに加工をするため洗浄剤の影響で薄く青みがかったウエスが混入する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03332296-1束(1kg×5袋)
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
06562857-1束(4kg×5袋)
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
09163655-1袋(1kg)
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
03332296-1束(1kg×5袋)2,1982,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
06562857-1束(4kg×5袋)8,4989,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

抜群の伸縮性 よく伸びて細かい部分のふき取りにも最適/拭き取りスッキリ!機械整備、自動車整備、塗装、木工、印刷作業に!
合計4回の検針

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1697
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 汚れ拭き
製造業

使い勝手が良く、生地も安定しており、コスパも非常に良く良い物です

2026-02-03
用途: 重機等のメンテナンス時
サービス業

1枚当たりの大きさや厚さがちょうど良い感じです。色も白なのでオイルの汚れ等の確認もしやすいです。

2026-01-23
用途: 掃除に最適
イトキン株式会社卸売・小売業

使い捨て雑巾の代わりに重宝します。汚れをふき取り濯がずそのまま捨ててしまえるので楽チンです。

対象商品 : 09163655
2026-03-31
用途: オイルの拭き取り等
サービス業

生地はしっかりとしていて使いやすい。
ですが、細かな毛が散るので最初にしっかりとはらってから使う必要がありますね。

2026-01-27
用途: 機械のメンテ

安くて量が多いので気兼ねする事無く使えるのがありがたいです。

2025-11-18
用途: 鉄骨塗装の下地掃除に。

DIYで自宅の鉄骨部の塗装用に購入。ペイントうすめ液を浸して,汚れた鉄部をガンガン掃除しました。とても綺麗で柔らかく,お手頃価格だったので惜しみなく使うことが出来ました。車の整備などにも用途は様々だと思います。ストック用にまた購入します。

2026-02-06
用途: 作業用

使い捨てですし、汚れをふき取りそのまま捨てるので問題はないのですが、思った以上にくしゃくしゃでした。以前はほかで購入していたものを使用していましたがこんなにひどくなかったです。

2026-03-20
用途: 機械の清掃
株式会社シンコウエンジニアリングサービス

適度の大きさなので使用するのに使いやすかった。
もう少し柔らかい方がいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 13
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
3が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23
質問:
中古というのは、以前にウエスとして使用された物、という意味ですか。
回答:
この商品は家庭などで出る古着から作られています。
6が参考にしています
2021-10-27
質問:
柔軟剤等のシリコン類は含まれていますか。
回答:
中古生地ですので、含まれていないとは明言出来ません。
2が参考にしています
2021-10-27
質問:
一般的な洗浄用シンナーは使用出来ますか。
回答:
洗浄用シンナーでもご使用いただけますが、糸くずにはご注意ください。
1が参考にしています
2021-10-27
すべてのFAQを表示する

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする