化学薬品取扱い時に使う商品

化学薬品取扱い時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「硫酸」などの商品を紹介します。

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
レビュー:1,663件のレビュー 平均満足度4.33(1663)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【規格】24【材質】ニトリルゴム【機能】約0.08【粉有無】ブルー【エンボス加工】100【色】食品衛生法適合【厚さ(mm)】耐油【全長(cm)】粉無【入数(枚)】指先エンボス
お客様の声
用途: 化学薬品取扱い満足度: 4ちょっと耐久性がないかな。
でも、日常使いはOKです。
用途: 化学薬品の取り扱い満足度: 5使用に全く問題ありません.
タイケム(R)2000 旭・デュポン
販売価格(税別)3,7904,169税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭・デュポンタイケム(R)20001着
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】人の健康を脅かす有害化学薬品などに接する危険度の高い作業に使用される化学防護服です。 軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。 ほとんどの「高濃度無機化学物質」に対する透過耐性を持つ。 2バールまでの圧力に対応。 粒子の侵入を100%シャットアウト。 血液に対する耐性を持つ。 バイオ・ハザードでは欧州規格「EN14126:2003」に適合。
【用途】化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、工場の解体作業、焼却炉の解体(ダイオキシン対策)、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、消防(救助隊のテロ対策等)、警察(放射線汚染物質の処理、警備)など
【構造】黄色【EN規格】袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り。二重の接着可能なジッパーカバー。縫い目はステッチ&オーバーテープ。【種別】つなぎ【仕様】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)+ポリマーコーティング【製法】JIS規格、EN規格【色】タイベック【機能】タイベックRにポリマーコーティングを施した2層【材質】液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護【規格】JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【JIS規格】対応【RoHS指令(10物質対応)】EN 14126:2003(バイオ・ハザード)
お客様の声
用途: 化学薬品取扱い時満足度: 4薬品取扱い時の保護具として使用しています。
耐薬は問題ありませんが、汗も通しませんのでかなり蒸れます。
性能とトレードオフなのでしょうがないのですが、対策を講じてから使用すると良いかと思います。
ネオプレン865 東和コーポレーション(TOWA)
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東和コーポレーション(TOWA)ネオプレン8651双
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
【用途】石油精製工場、石油化学工場。
【材質(表)】0.46【耐透過性】ブラック【色】1【入数(双)】耐油・耐薬品・耐溶剤【全長(cm)】33.7【機能】綿【材質(裏)】ネオプレンゴム【厚さ(mm)】アルカリ類溶剤
お客様の声
用途: 化学薬品取扱い時満足度: 4薬品に対する保護は問題ありません。
衝撃に対しての性能があれば(何かに引っ掛けると直ぐに切れてしまいます)もっと良い製品かと思います。
ケミカルスーツ(裏地付き) 興研
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
興研ケミカルスーツ(裏地付き)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。
酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。
肌ざわりの良い裏地付き。
汗ムレ防止構造、フードの取り外し可能。
【用途】薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。
【胸囲(cm)】裏地付き【材質】上下【仕様】(表地)軟質塩ビ、(裏生地)ナイロン【セット内容】127【胴囲(cm)】上衣110、ズボン102
お客様の声
用途: 化学薬品の取り扱い満足度: 4化学薬品の合羽にありがちな、固くごわごわの感触も少ないです。雨合羽の代替えにもなると思われます。ただし、身長172cmの私がLサイズを購入しましたが、ズボンの丈が短いです。その点はマイナスです。

化学薬品取扱い時に使う商品」に関連する商品一覧

薬品の調合に使う商品

薬品の調合に使う商品

ビーカー PP製 取手付,ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済