曜日別特売
モノタロウ

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし - モノタロウ
(887件のレビュー)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
全6種類を絞り込む
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55049366-1箱(100枚)S24(±0.5)7.7約8.416.8食品衛生法適合
899
989(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
55049375-1箱(100枚)M24(±0.5)8.2約9.418.8食品衛生法適合
899
989(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
55049384-1箱(100枚)L24(±0.5)8.4約10.521食品衛生法適合
899
989(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
64345287-1ケース(20箱×100枚)S24.0(±0.5)7.7約8.4-食品衛生法適合
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
64345296-1ケース(20箱×100枚)M24.0(±0.5)8.2約9.4-食品衛生法適合
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
64345305-1ケース(20箱×100枚)L24.0(±0.5)8.4約10.5-食品衛生法適合
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11が参考にしています。
【ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし】耐油性バツグン!長時間作業に最適な左右兼用手袋.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55049366-73801553882- ニトリスト・タッチ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801553ニトリスト・タッチ 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)1箱(100枚)
1,198
欠品中
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です
55049375-73801569882- ニトリスト・タッチ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801569ニトリスト・タッチ 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)1箱(100枚)
1,198
欠品中
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です
55049384-13150185-- ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ 13150185ニトリルゴム手袋 薄手 粉なしモノタロウ1箱(100枚)
999
税込1,099
厚みに違いがあります
64345287-73801553882- ニトリスト・タッチ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801553ニトリスト・タッチ 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)1箱(100枚)
1,198
欠品中
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です
64345296-73801569882- ニトリスト・タッチ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801569ニトリスト・タッチ 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)1箱(100枚)
1,198
欠品中
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です
64345305-73801578882- ニトリスト・タッチ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801578ニトリスト・タッチ 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)1箱(100枚)
1,198
欠品中
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:887
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: ①自動車のメンテと②ガーデニング用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に別メーカーのニトリルゴム手袋を使用していた.
サイズは「L」としたが,若干大きかった.
今回モノタロウにて「M」サイズを選択.
私の手は全長20cm,中指長9cm,手の平幅9cmと言うサイズだと若干きついが,ぴったりと言う感じ.
細かな作業には良いかも知れない.
「指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様」との事であるが,あまり恩恵は感じない.
しかし,使い捨てなので量と安さは嬉しい.

3が参考にしています
2026-02-26
用途: バイクのメンテナンス時に
サービス業

安定のモノタロウブランドで満足です。突っ張り過ぎたり伸び過ぎたりすることもありませんので安心して作業できます。お安いので躊躇なく使用できるのが良いですね!と言いつつ破れにくいので結構使いまわしていますが。またリピートしたいですね。

2026-02-04
用途: 家事や一般的に薬品を使用する時に
サービス業

主に調理時に薄手のニトリルゴム手袋は多いのですが食材が手にしっかり感じられて破けたりしないの衛生面でゴム手袋はストックが減ると足しています。
バスルーム、トイレの清掃など素手でできない部分には欠かせないです。

対象商品 : 55049384
2025-12-05
用途: 車やバイクの整備、雑作業等、何でも使用してます。

今まで、粉付きの白いゴム手を使ってましたが、割と不良が多く、使っててすぐに穴が開いてしまったりしたので、もう少し強い物が欲しくてこれを使ってみました。
耐久性はまあまあで、簡単には穴が開きませんでした。
フィット感も良い物です。
暫くこれを使ってみようと思います。

1が参考にしています
2026-01-06
用途: 実験時の手指保護
教育・研究機関

こちらの商品は装着感が良く、指先のフィット感も高いため細かな作業がしやすいです。耐久性も十分で、この品質で価格も手頃だと思います。コストパフォーマンスもよく、今後も継続して使用したいと思います。

2025-11-28
用途: 効率よく性質を掴んで活用すれば大満足の製品

自動車の整備などで油脂類などの液体交換など限定的な使い方ならコスパ最高です、整備にそのまま使い続けるには薄いので尖った場所に触れると割とあっさり破れてしまいます。
それでも薄さのおかげで指先の感覚を邪魔する事が無いのでノールックを強いられる繊細な作業に使ったり手が汚れないというのはかなりストレスが軽減しますし肌荒れせずにすみます。
薄いので破らないようダメージを与えず脱ぐのが割と神経を使います。
一長一短ではありますが買って損はありません

2026-03-31
用途: 医療作業
医療・福祉・介護関連業

やや伸びもありしっかりフィットするので細かい作業でも非常に使いやすい

対象商品 : 55049366
2026-03-30
用途: 技巧
医療・福祉・介護関連業

少しかたいですが全然問題ないです!
フィット感もよくこれからも頼みたいです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
7が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
7が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする