【特長】呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
【用途】仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
【厚さ】約0.35【RoHS指令(10物質対応)】ハトメ付【ハトメ内径(Φmm)】スルーザー編み【シート厚さ(mm)】折りたたみタイプ【伸度(%)】シルバー【仕様】#4000【種別】ポリエチレン(PE)【材質(シート)】約900【引裂強度(N)】縦18.8、横17.1【織り方】約4100/(3.6×5.4m)【ハトメピッチ(mm)】縦131、横109【基準質量(g)】スルーザー編み【材質(ハトメ)】縦806、横663【形状】ポリエチレン(PE)【引張強度(N/50mm)】12【特性】対応【色】耐UV、耐候、防水
満足です。