【特長】アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
【吸気ゴム弁】第TM644号【ダイオキシン類対策用】T-6K型【種別】丸型(黒)【吸気抵抗上昇値(Pa)】タイプRB【石綿(アスベスト)類対策用】シリコーン面体【仕様】99.97【排気ゴム弁】156【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】172以下【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】64【頭ひも】33【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】85【適合】52以下【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】99.9以上【基準質量(g)】81【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】対応可能【鳥インフルエンザ類対策用】保護具区分3【国家検定合格番号】レベル1対応可能【区分】クリアケース
フィルター付【指定防護係数】(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型【材質(面体)】取替式防じん【質量(g)】RL3【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】10