ポリカアクリルの静電気防止に使うおすすめ商品

ポリカアクリルの静電気防止に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「静電気除去スプレー」「静電気除去」などの商品を紹介します。

自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シムコ(SIMCO)自己放電ブラシ1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
【用途】幅広くご使用頂けます。
【電極寸法(mm)】300【本体寸法(mm)長さ】長さ/10【RoHS指令(10物質対応)】150【穴ピッチ(mm)】対応
お客様の声
用途: ロールベーラー ネットの静電気除去満足度: 5今まで 静電気除去スプレーを使って
あまり効果がなかったが この商品を取り付けてからトラブルがゼロになりました。
アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン
販売価格(税別)1,7901,969税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヒョーシンアンチスタH(静電気除去スプレー)1本(150mL)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.22(18)
【特長】帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
【用途】各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
【使用方法】機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物【成分】本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ポリカ、アクリルの静電気防止満足度: 4スプレーを塗った対象物には、効果が有りますが擦れた反対側の物には効果は無いようです。
容量が少ないので、500mlぐらいのがあれば良いと思います。
用途: ガラス、アクリルなど表面静電気除去満足度: 5製品のガラス部、アクリル部に使用すると、表面のホコリなどがほぼなくなり、長時間を経ってもガラス、アクリルの表面はキレイな状態保持できる。
静電気除去スプレー モノタロウ
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ静電気除去スプレー1本(150mL)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.10(29)
【特長】使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
【色】カチオン系界面活性剤(水溶性)【材質】無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)【RoHS指令(10物質対応)】約6ヶ月(帯電防止持続期間)【有効期間】非危険物【危険物の類別】対応
お客様の声
用途: アクリルの静電気防止満足度: 4カン入りの静電気除去スプレーも使っています。
どちらが使いやすいかお試し中。
水滴をティッシュで軽くふき取る方法でいいのか
わかりませんが現在はそのやり方で使用中。

ポリカアクリルの静電気防止に使う商品」に関連する商品一覧

セミの鳴き声防止に使う商品

セミの鳴き声防止に使う商品

木酢原液 赤ラベル,玄関ドア用戸あたり波型テープ