【特長】従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。
密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。
耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。
作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
【用途】合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。
アスファルトシングルの塗り替え用。
水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。
【油性 or 水性】屋外用【特性】耐久、速乾、耐候【主成分】(用具の手入れ)水【危険物の類別】特殊アクリルウレタン樹脂【RoHS指令(10物質対応)】アスファルト【希釈液】非危険物【標準塗り面積(塗り回数)(m2)】水性【使用場所】不要【主な用途】対応【仕様】1回塗り・0.15~0.20Kg/m2(淡彩色は2回塗り)