バイクの配線処理に使う商品

バイクの配線処理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コルゲートチューブ」「ギボシ端子」「結束バンド」などの商品を紹介します。

ケーブルタイ 耐候タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ
レビュー:619件のレビュー 平均満足度4.56(619)
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【色】【種類】66ナイロン【材質】耐候性【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品【特性】耐候
お客様の声
用途: バイクの配線処理満足度: 4価格も安く使用になんの問題もなく作業出来ました。後は耐久性ですね。。。
コルゲートチューブ モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウコルゲートチューブ1本
レビュー:677件のレビュー 平均満足度4.64(677)
【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
【用途】配線整理に。
【RoHS指令(10物質対応)】スリットタイプ【使用温度範囲(℃)】難燃性ポリプロピレン【材質】ブラック【仕様】-30~+110【色】対応
お客様の声
用途: バイクの配線処理満足度: 4価格も安く使用になんの問題もなく作業出来ました。後は耐久性ですね。。。
ギボシ端子 エーモン工業
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン工業ギボシ端子1パック(100個)
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.79(91)
【特長】お得なギボシ端子の100個入りセット。
【用途】配線コードの確実な接続に。
【コード】AV(S)0.50~2.00sq【仕様】ギボシ端子【使用可能電力】黄銅(スズメッキ)【材質】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: バイクの配線処理に満足度: 5今までY社オンリーでしたが試しに買ってみたらとても使いやすいので使い分けることにしました。端子のカシメがやりやすいのと、着脱がし易いところがいいです。
組端子台 (20A) モノタロウ
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ組端子台 (20A)1個
レビュー:170件のレビュー 平均満足度4.49(170)
【取付方式】直付け【定格絶縁電圧(V)】ネジ【結線方式】M3.5【端子ねじ】0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20【材質】2500【最大電流(A)】600【耐電圧(V)】【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
お客様の声
用途: バイクの配線処理満足度: 5今まで春日電気のものを使っていましたが、こちらの商品もあまり違いは感じられず良かったです。
熱を持つ場所に使用するので今後の経年変化を見ていきたいです。
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧タイトン)
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒1袋(100本)
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.67(144)
【特長】屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
【使用温度範囲(℃)】66ナイロン【材質】【色】耐候【難燃性】-40~+85【種類】UL94V-2
お客様の声
用途: バイクの配線処理満足度: 5150mmではフレームと配線を結ぶとき、ビミョーに届かず2本つないで使用していましたが、これなら1本で届くようになったのでこれからも200mmを注文しようと思います。
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セット1パック(8セット)
レビュー:294件のレビュー 平均満足度4.54(294)
【特長】電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
【用途】配線コードの接続に。
【タイプ】オス・メス【使用可能電力】AV(S)0.50~2.00sq【コード】端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール【材質】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: バイクの配線処理満足度: 5商品に全く問題ありません。なくなりそうになったら定期的に購入しようと思います
検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ検電テスター DC6~24V専用1個
レビュー:108件のレビュー 平均満足度4.52(108)
【特長】配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
【検電範囲(V)】クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC【コード長さ(m)】0.8【材質】(DC)6~24
お客様の声
用途: バイクの配線処理満足度: 3可もなく不可も無く使用しました。後は耐久性と言う所でしょうか・・・・モノタロウブランドですので安心はしております。
防水熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス
販売価格(税別)1,4901,639税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス防水熱収縮チューブ1セット(2本)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
【材質】1.2【収縮温度】【長さ(m)】ポリオレフィン【色】120℃
お客様の声
用途: バイクの配線処理に満足度: 5使いやすく思った通りの商品でした
Y型接続端子 エーモン工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン工業Y型接続端子
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.42(19)
【特長】ギボシ配線の分岐が簡単にできます。
【用途】既存の電源などの配線コードからの分岐に。
【使用可能電力】AV1.25sq【付属コード】DC12V140W以下/DC24V280W以下
お客様の声
用途: バイクの配線処理満足度: 5価格も安く使用になんの問題もなく作業出来ました。後は耐久性ですね。。。
半田こて ガス式 モノタロウ
販売価格(税別)3,1903,509税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ半田こて ガス式1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.50(26)
【特長】ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。 はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。 本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
【用途】電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
【質量(g)】本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先【熱出力】ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。【使用方法】59(本体のみ)【方式】ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用)【セット内容】直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当
お客様の声
用途: バイクの配線処理に満足度: 2バイクの配線をやり直すために購入しました。久しぶりに使用しようとしたところスイッチがオフの状態でも微量のガスが漏れ出ている状態となり使えなくなっていました。ハズレ個体だったのかわかりませんが耐久性に難があるのではないかと感じました。
電源取出しコネクター エーモン工業
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーモン工業電源取出しコネクター1パック(2個)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
【用途】配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
お客様の声
用途: バイクの配線処理満足度: 4価格も安く使用になんの問題もなく作業出来ました。後は耐久性ですね。。。
コネクターカバー キタコ(K-CON)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
キタコ(K-CON)コネクターカバー1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
【色】
お客様の声
用途: バイクの配線処理満足度: 4台湾バイクはゴム類の劣化が早くて、10年もしたらこの手のゴムは劣化してバラバラ~
流石にレギュレター関係はトラブル防止にカプラー系にカバーが欲しいので助かります。
もう少し安いと助かりますが、品質が台湾純正より良いのを期待して(笑)
コテライザー 91オート・ミニ セット 中島銅工
販売価格(税別)4,9905,489税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
中島銅工コテライザー 91オート・ミニ セット1セット
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.43(30)
【特長】小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
【質量(g)】208(本体)【熱出力】約1.25/一回の充填【全長(mm)】66(本体)【ガス充填量(mL)】14【使用時間(時間)】(半田ゴテ)約450℃
(ホットブロー)約650℃
お客様の声
用途: バイクの配線処理等満足度: 5スイッチオンで30秒程度ですぐ使用出来、なによりコードレスはとても便利。今まで普通のコンセント式を使用していましたが、なぜもっと早く買わなかったのだろうか。

バイクの配線処理に使う商品」に関連する商品一覧

バイクの配線保護に使う商品

バイクの配線保護に使う商品

コルゲートチューブ,収縮チューブ パック品