曜日別特売
モノタロウ

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン - モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン - モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン - モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン - モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン - モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン - モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン - モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン - モノタロウ
(565件のレビュー)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。

用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。
※乾燥すると割れやすくなる場合があります。保管する場合は密閉することを推奨します。
袋を開封して乾燥している場合は、水を含んだスポンジ等を袋に入れて袋を密封し、一晩放置をしてください。
この方法でケーブルタイに水分がいきわたり、回復します。
※厳寒期には室温(約25℃)にしばらく置いてからご使用ください。
※一度ご使用された製品を再度ご使用にされることで、結束力不足により不具合が発生する可能性があります。
※表面に白い粉が発生する場合がありますが、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
※用途以外に使用しないでください。
全36種類を絞り込む
全長L(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57789227-1パック(100本)80152.480[8.2]1
89
98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57789236-1パック(1000本)80152.480[8.2]1
889
978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57789245-1パック(100本)100222.580[8.2]1
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57789254-1パック(1000本)100222.580[8.2]1
989
1,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57789263-1パック(100本)150353.6178[18.2]1.2
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57789279-1パック(100本)200504.8222[22.6]1.3
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57789288-1パック(100本)250664.8222[22.6]1.3
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57789297-1パック(100本)300764.8222[22.6]1.3
789
868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57789306-1パック(100本)3701024.8222[22.6]1.3
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63239166-1パック(25本)815239979.3-
3,490
3,839(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81412785-1パック(100本)3701027.6534[54.4]1.6
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81412794-1パック(50本)4501307.6534[54.4]1.8
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81412810-1パック(25本)5331407.6534[54.4]1.8
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591348392.5×1201パック(100本)120302.580[8.2]1
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591348482.5×1501パック(100本)150352.580[8.2]1.1
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591348572.5×2001パック(100本)200532.580[8.2]1.2
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591348662.8×2501パック(100本)250652.8137[14.0]1.4
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591348752.8×3001パック(100本)300762.8137[14.0]1.4
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591348913.6×1801パック(100本)180443.6178[18.2]1.2
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349003.6×2001パック(100本)200533.6178[18.2]1.2
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349093.6×2501パック(100本)250653.6178[18.2]1.2
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349183.6×2801パック(100本)280693.6178[18.2]1.3
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349273.6×3701パック(100本)3701023.6178[18.2]1.3
889
978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349364.8×1201パック(100本)120244.8222[22.6]1.3
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349454.8×2801パック(100本)280704.8222[22.6]1.3
969
1,066(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349614.8×4331パック(100本)4331104.8222[22.6]1.3
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349704.8×5301パック(100本)5301404.8222[22.6]1.4
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349797.6×1501パック(100本)150337.6534[54.4]1.6
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349887.6×2501パック(100本)250657.6534[54.4]1.6
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591349977.6×3001パック(100本)300767.6534[54.4]1.6
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591350069×4501パック(25本)4501259778[79.3]1.8
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
591350159×7781パック(25本)7782289778[79.3]1.8
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5913503112.6×5801パック(25本)58015212.61112[113.4]2
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57789315-1パック(100本)380987.6533[54.4]1.45
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
57789324-1パック(50本)4501307.6533[54.4]1.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
57789333-1パック(25本)5501557.6533[54.4]1.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57789315-81412785-- ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 81412785ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(100本)
1,398
税込1,538
後継品になります。
57789324-81412794-- ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 81412794ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(50本)
1,598
税込1,758
後継品になります。
57789333-81412810-- ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 81412810ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(25本)
1,598
税込1,758
後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:565
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 配線作業
建設業・工事業

元請様が使っていたので購入してみました。
有名メーカーのインシュロックは耐久性、強度はあるが値段は高いです。
この商品は値段も安く、強度も問題ないと思いました。
屋外等での耐久性も問題ないかと思います。

対象商品 : 81412785
2026-03-21
用途: 二輪のメンテナンス時
サービス業

強度、耐候性ともにブランド品に劣ることなく、熱や振動・紫外線で強度が要求されるバイク用でも劣化しにくく安心して使えます。リピート品です。

2026-03-06
用途: 高枝のまとめ用
運輸・通信業

ブルーベリーの木が実がなると横に広がるので、これを2本つないで広がらない様にしています。他、電柱にプレートを取り付ける際も、これを2~3本つないで使っています。締め込みが簡単なので紐を使うより作業が楽です。

対象商品 : 57789263
2026-03-27
用途: 車の整備に

後付けの電装品の配線をまとめるのにちょうどいいサイズで
60本ですがすぐなってしまうけどお値段が手頃で助かります

2026-02-26
用途: 機材の固定
松尾建設株式会社建設業・工事業

2.5mm幅で200mmまでの長さケーブルタイは、ホームセンター等では取扱がすくなく、ケーブルをつなぐことなく意匠的にきれいに納めることができた

2026-02-19
用途: 二輪車敗戦処理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

品質について当初はモノタロウさんオリジナルの物で価格も安い為、大丈夫かなと思い慎重に使っていました。品質耐久性共に大丈夫でしたので、今ではいろいろなサイズを使わせて頂いています。

2025-12-27
用途: 販売商品の部品固定やマイカーの配線等に
運輸・通信業

エンジンルーム内での劣化や破損もありませんので安心して使えると思います。
ただ屋外の炎天下ですと耐候タイプとはいえどうなのかな?と・・・
最近の紫外線量は半端ないですからね!
車のDIYで使うレベルなら何の問題もないと思われます。

2026-01-28
用途: 車の配線がメイン
自動車・二輪車・自転車関連業

太さや長さ、使い勝手全て満足です。
様々なサイズが展開されているので、自分の用途に合わせて揃えておくとイザというとき便利に使えます。
安定のモノタロウブランドでお求めやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする