【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【タイプ】黒【危険物の性状】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【危険物の品名】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【耐熱温度(℃)】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。【色】油性・シャーシー塗装剤【危険等級】約200【危険物の類別】Ⅱ【成分】第四類【仕様】第一石油類【種別】非水溶性
他社のステンレスは問題なくても このステンレスの質は、六角が 少しナメます。
同時に買ったステンレスボルトは問題なく(チャイナじゃないと思われます)少し残念です