曜日別特売

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 大阪魂
(283件のレビュー)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。

種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
全284種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
284種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
寸法dk(mm)
寸法K(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
寸法v(mm)
材質/仕上
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68910187M1.4×41パック(18個)M1.440.34(最大)2.6(最大)1.4(最小)0.1(呼び)1.3(最小)0.6(最大)0.14-
599
659(税込)
当日出荷
68910196M1.6×31パック(20個)M1.630.353(最大)3(最大)1.6(最小)0.1(呼び)1.5(最小)0.7(最大)0.16-
599
659(税込)
当日出荷
68910205M1.6×41パック(20個)M1.640.354(最大)3(最大)1.6(最小)0.1(呼び)1.5(最小)0.7(最大)0.16-
599
659(税込)
当日出荷
68910214M1.6×51パック(20個)M1.650.355(最大)3(最大)1.6(最小)0.1(呼び)1.5(最小)0.7(最大)0.16-
599
659(税込)
当日出荷
68910223M1.6×61パック(20個)M1.660.356(最大)3(最大)1.6(最小)0.1(呼び)1.5(最小)0.7(最大)0.16-
599
659(税込)
当日出荷
68910232M1.6×81パック(20個)M1.680.358(最大)3(最大)1.6(最小)0.1(呼び)1.5(最小)0.7(最大)0.16-
599
659(税込)
当日出荷
68910248M1.6×101パック(20個)M1.6100.3510(最大)3(最大)1.6(最小)0.1(呼び)1.5(最小)0.7(最大)0.16-
729
802(税込)
当日出荷
68910257M1.6×121パック(20個)M1.6120.3512(最大)3(最大)1.6(最小)0.1(呼び)1.5(最小)0.7(最大)0.16-
729
802(税込)
当日出荷
68910266M2×31パック(20個)M230.43(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
599
659(税込)
当日出荷
68910275M2×41パック(20個)M240.44(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
599
659(税込)
当日出荷
68910284M2×51パック(20個)M250.45(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
599
659(税込)
当日出荷
68910293M2×61パック(20個)M260.46(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
599
659(税込)
当日出荷
68910302M2×81パック(20個)M280.48(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
599
659(税込)
当日出荷
68910318M2×101パック(20個)M2100.410(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
599
659(税込)
当日出荷
68910327M2×121パック(20個)M2120.412(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
599
659(税込)
当日出荷
68910336M2×141パック(20個)M2140.414(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
619
681(税込)
当日出荷
68910345M2×151パック(20個)M2150.415(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
599
659(税込)
当日出荷
68910354M2×161パック(20個)M2160.416(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
599
659(税込)
当日出荷
68910363M2×181パック(20個)M2180.418(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
599
659(税込)
当日出荷
29029307M2×201パック(11個)M2200.420(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2ステンレス(XM-7)
339
373(税込)
当日出荷
68909076M2×201パック(38個)M2200.420(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
988
1,087(税込)
当日出荷
68909085M2X251パック(33個)M2250.425(最大)3.8(最大)2(最小)0.1(呼び)1.5(最小)1(最大)0.2-
948
1,043(税込)
当日出荷
68910372M2.5×31パック(20個)M2.530.453(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910388M2.5×41パック(20個)M2.540.454(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910397M2.5×51パック(20個)M2.550.455(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910406M2.5×61パック(20個)M2.560.456(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910415M2.5×81パック(20個)M2.580.458(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910424M2.5×101パック(20個)M2.5100.4510(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910433M2.5×121パック(20個)M2.5120.4512(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910442M2.5×141パック(20個)M2.5140.4514(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
619
681(税込)
当日出荷
68910458M2.5×151パック(20個)M2.5150.4515(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
619
681(税込)
当日出荷
68910467M2.5×161パック(20個)M2.5160.4516(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
619
681(税込)
当日出荷
68910476M2.5×181パック(20個)M2.5180.4518(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
68910485M2.5×201パック(20個)M2.5200.4520(最大)4.5(最大)2.5(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910494M2.6×31パック(20個)M2.630.453(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910503M2.6×41パック(20個)M2.640.454(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910512M2.6×51パック(20個)M2.650.455(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910528M2.6×61パック(20個)M2.660.456(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910537M2.6×81パック(20個)M2.680.458(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910546M2.6×101パック(20個)M2.6100.4510(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910555M2.6×121パック(20個)M2.6120.4512(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910564M2.6×141パック(20個)M2.6140.4514(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
619
681(税込)
当日出荷
68910573M2.6×151パック(20個)M2.6150.4515(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
619
681(税込)
当日出荷
68910582M2.6×161パック(15個)M2.6160.4516(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910598M2.6×181パック(15個)M2.6180.4518(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68910607M2.6×201パック(15個)M2.6200.4520(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
599
659(税込)
当日出荷
68909103M2.6×301パック(24個)M2.6300.4530(最大)4.5(最大)2.6(最小)0.1(呼び)2(最小)1.1(最大)0.25-
999
1,099(税込)
当日出荷
68910616M3×31パック(40個)M330.53(最大)5.5(最大)3(最小)0.1(呼び)2.5(最小)1.3(最大)0.3-
749
824(税込)
当日出荷
29019367M3×41パック(40個)M340.54(最大)5.5(最大)3(最小)0.1(呼び)2.5(最小)1.3(最大)0.3ステンレス(XM-7)
899
989(税込)
当日出荷
29017687M3×51パック(50個)M350.55(最大)5.5(最大)3(最小)0.1(呼び)2.5(最小)1.3(最大)0.3ステンレス(XM-7)
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:283
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: バイクの整備に

古くなったバイクのボルトは錆びた物が多い。以前は錆びたボルトをコンパウンドで磨いたりしていたが、結局又錆びる。そこで、錆の出たボルトはステンレスに交換するようにしている。
品質的には不満がない。

2025-12-18
用途: バイクメンテナンス

エリミネータ250Vの荷台の荷紐をひっかけるために購入。全ネジで長いものは、ホムセンで売っていないので良かったです。

対象商品 : 29018387
2025-07-27
用途: ピット作業で使用

長めを用意して 状況に合わせてカットして使用しています 使い勝手は良いです

2が参考にしています
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2025-03-29
用途: 部品の締結
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

定番品なので、いままでホームセンターの店頭で購入していましたが、モノタロウさんで型番指定で買えるので、とても重宝しています。

1が参考にしています
2025-02-07
用途: 治具作成
その他業種

量と価格も適正。ステンレスなので丈夫であることを期待している。

1が参考にしています
2025-11-14
用途: 簡易治具

もちろん問題ないです。案外少量だけほしいとき便利だと思います。

2025-03-03
用途: アルミフレームの組み立て
サービス業

いつも利用している大阪魂さんのボルト、低価格なのに高品質です。これからも利用させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3799:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする