【特長】乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
【用途】ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
【オープンタイム(分)】クロロプレンゴム【危険等級】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【危険物の類別】日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品【主な用途】4500(23℃)【危険物の品名】0.9【成分】ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック【労働安全衛生法の表示】26.0%(105℃×3hr)【危険物の性状】淡黄色半透明【主成分】10~30分(常温(23℃))【規格】Ⅱ【主なワーク】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【危険物の数量】第四類【適合用途】第一石油類【粘度(mPa・s[cP])】170mL【比重】非水溶性【外観】低VOC【不揮発分】金属【被着材の素材】大面材、パーツ
お客さんや、監督員・社内検査員用で、常備してます。