曜日別特売
モノタロウ

綿特日本一軍手 10ゲージ

綿特日本一軍手 10ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ - モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ - モノタロウ
(2279件のレビュー)

10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。

厚さ通常糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。
全6種類を絞り込む
サイズ
質量(g/ダース)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01658877キナリ/フリー(L)1ダース(12双)フリー約23約8ポリエステル、綿、その他6001012
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01658886キナリ/フリー(L)1箱(20ダース)フリー約23約8ポリエステル、綿、その他60010240
5,798
6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02147014キナリ/M1ダース(12双)M約22約7.8ポリエステル、綿、その他5801012
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02147005キナリ/S1ダース(12双)S約20約7.5ポリエステル、綿、その他5301012
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19040918グレー/フリー(L)1ダース(12双)フリー約23約8ポリエステル、綿、その他6001012
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31565607グレー/フリー(L)1箱(20ダース)フリー約23約8ポリエステル、綿、その他60010240
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
01658886キナリ/フリー(L)1箱(20ダース)フリー約23約8ポリエステル、綿、その他600102404,7985,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2279
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: S寸の指の長さが長い。

前にもレビューさせて頂きましたが、S寸の指の長さが、長いです。
一時期は、レビュー後、改善したように思いましたが、
また、最近、長くなったように思います。
大きいのは、M寸とか買えばいいので。
またS寸の指の長さを短くして頂けましたら、幸いです。
宜しくお願い致します。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-02-20
用途: 2mm位の鉄線を並べる仕事に使用します
製造業

昨年5月位に購入した手首のゴムがオレンジのSサイズはサイズは丁度だったのですが、手首のゴムが凄く弱かった。今回購入したのは以前のものと比べて指の長さが少し長いと思います
パートさんがもう少し小さいサイズが欲しいと言っているので
洗濯機で洗って見ましたがまだ少し大きい感じです
手首のゴムは今回黄色の方が丈夫です

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-17
用途: 耐久性が高い
その他業種

耐久性が高いので汚れた場合でも洗濯して何回も使用しています。それと手首部分がしっかりしているので洗濯しても伸びることなく締めが甘くならず快適です。

対象商品 : 19040918
2025-12-17
用途: 自動車の整備
運輸・通信業

何種類か購入してますが、サイズや厚さ(網の密度?)がいまいち合わなかったのですが、コレは使いやすく満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 02147005
2026-03-15
用途: 防水作業
トラスト建設業・工事業

sサイズ仕様フィット感厚さバッチリです!
リピートしたいと思います

対象商品 : 01658886
2026-03-14
用途: 現場作業
鳶聖建設業・工事業

安くて厚手で手が汚れずらいからまた頼もうと思う
満足です。

2026-02-24
用途: 仕事
都城地区製材業協同組合農・林・水産業

作業的に2枚同時に着用するため量が多めで助かります。
リピート注文 大変重宝しております。

対象商品 : 01658877
2026-01-26
用途: 鋼材加工、塗装、組立
有限会社鈴木鉄工所製造業

溶接等は 革手を使用するので 値段的には十分な強度があり、手の汚れも
それほどでもなく、満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-07
質問:
ゲージ数とは何を表していますか?
回答:
ゲージとは編み機の針の密度を指すもので、1インチ間にある針数をもってゲージと言います。
数字が大きくなるほど、編み目が細かくなります。
30が参考にしています
2015-09-28

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする