【特長】シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。
液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。
硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
【用途】その他一般シール剤
【引張強度(MPa[kgf/cm2])】320(硬化後)【液色】1.5(15)(硬化後)【スランプ流動性】45(硬化後)【剪断接着力(MPa[kgf/cm2])】無溶剤タイプ(シリコーン系)【危険物の類別】-60~200(250)【使用温度範囲(℃)】灰色ペースト状【主成分】シリコーン【表面乾燥時間(min)】1.55(25℃)【硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】20(200)【硬度(JIS A)】0.8(8)(硬化後)【取り外し性】脱オキシム【危険物の品名】60【伸び(%)】流動性【粘度(25℃)(Pa・s[P])】良【比重】25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上【反応形態】クリアランス0.1mm:0.07(0.7)
クリアランス0.2mm:0.05(0.5)
クリアランス0.5mm:0.01(0.1)【未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】指定可燃物【種類】可燃性固体類