農機具、トラクター、農業機械の部品に使うおすすめ商品

農機具、トラクター、農業機械の部品に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「オイルシール」「タイヤレバー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,363件のレビュー 平均満足度4.59(8363)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【主な用途】イソヘキサン、エタノール、プロパン【特性】逆さ噴射可【種別】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【仕様】油性、エアゾール【成分】機械部品【危険物の性状】油汚れ【適合機器】【危険物の品名】第四類【付属品】第一石油類【危険等級】逆さ噴射可【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: バイク、車、トラクター等のメンテ満足度: 5いいね
自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:581件のレビュー 平均満足度4.40(581)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
【特性】強力、速乾、逆さ噴射可【危険物の品名】逆さ噴射可【危険物の性状】ヘキサン(構造不定)、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン【仕様】【成分】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車、オートバイ、農機具等のメンテナンス満足度: 4非常に良い
灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:282件のレビュー 平均満足度3.86(282)
【使用液】50【材質】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【吐出し量】ポリエチレン【適合容器内径(Φmm)】約550【使用方法】約6.5L/分【全長(mm)】灯油【ホース長さ(mm)】約550
お客様の声
用途: バイク、農機具用満足度: 5使いやすい
エンジンオイル SN/CF相当 5W-30 モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル SN/CF相当 5W-30
レビュー:1,133件のレビュー 平均満足度4.47(1133)
【特長】SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険等級】5W-30【SAE】SN/CF相当【ベースオイル】高級合成潤滑油(グループ3)【API】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【ILSAC】GF-5
お客様の声
用途: 車、農機具に満足度: 4このグレードがリーズナブルに買えて嬉しい。車からトラクターまで、全てまかなえるのがgood!
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)1個
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.70(91)
【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
【接続方式】六角ナット、スプリングワッシャー各2個【付属品】丸形【適合用途】両端おねじ【材質(防振ゴム)】鋼(Steel)【形状】天然ゴム【材質(ボルト)】対応【RoHS指令(10物質対応)】防振
お客様の声
用途: 農機具の部品として満足度: 5問題無く取付け使用してます。
エクステンションバー モノタロウ
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウエクステンションバー1本
レビュー:328件のレビュー 平均満足度4.60(328)
【特長】深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
【用途】自動車、バイク整備等に
【材質】クロムバナジウム鋼
お客様の声
用途: 車、バイク、農機具メンテナンス満足度: 5普通に使えて問題無し
ブレーキフルード モノタロウ
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキフルード1缶(1L)
レビュー:698件のレビュー 平均満足度4.56(698)
【特長】FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
【危険物の性状】FMVSS NO.116 DOT3【危険物の品名】1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
【沸点(℃)】(ドライ)205℃以上
(ウェット)140℃以上
【危険等級】【危険物の類別】第四類【使用方法】第三石油類【規格】水溶性
お客様の声
用途: 自動車・バイクのブレーキ整備満足度: 5使用感問題なし。自動車・バイク共に何台も交換実績がありますが、問題は発生していません。定期交換が必要な物ですので、必ず時期が来たら交換する事をお勧めします。
オイルシール TC型 NOK
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
お客様の声
用途: 農業機械の修理部品として使用。今回は残念ながら型番を間違えましたので、後日は発注いたします。満足度: 5製品としては全く問題はありません。
タイヤレバー モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウタイヤレバー1本
レビュー:306件のレビュー 平均満足度4.49(306)
【特長】タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
【用途】乗用車用
【タイプ】乗用車用
お客様の声
用途: 農業機械のタイヤ交換満足度: 5滅多に使わないですが、無いとタイヤ交換ができません。使用感もまずまず。
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【材質】【ねじ山種類】三価ホワイト【表面処理】六角【頭部形状】メートル並目
お客様の声
用途: トラクターの部品として購入満足度: 5トラクターのアタッチメントを装着するため購入しました。強度が心配でしたが安心できるものです。
丸頭ロットピン Modes
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
お客様の声
用途: 農機具の部品満足度: 2サイズ・・・特に長さの種類が無い
用途: トラクタの部品として使用満足度: 5大変、役立ってます。
S-1500 36pcs ソケットレンチセット GISUKE(タカギ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GISUKE(タカギ)S-1500 36pcs ソケットレンチセット
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】クロームバナジューム鋼使用。 手になじむスピンナーハンドル。 12本組ドライバービットセット付。 出番の多いサイズをセットアップ。
【セット商品数】36【差込角(mm)】6.3+9.5【セット内容】9.5角フレックスラチェットハンドル
6.3角スピンナーハンドル
9.5角エクステンションバー 150mm
9.5角エクステンションバー 75mm
9.5角ユニバーサルジョイント
9.5角スパークプラグソケット 21mm
ソケットアダプター(9.5mm→6.3mm)
9.5角ソケット 9、10、11、12、13、14、16、17、19
6.3角ソケット 4、4.5、5、5.5、6、7、8
ビットアダプター
ドライバービット (-)4、(-)7、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3
六角ビット 3mm、4mm、5mm
ヘクススローブビット T-15、T-20、T-25、T-30
ビットホルダー
お客様の声
用途: 農機具や自動車のメンテ満足度: 3ソケットレンチセット値段の割にはよく出来てます。
一点だけ不良品が入ってたので電話したら翌日一式交換品が届き素早い対応に満足です。
ロータンク接続パッキン カクダイ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自家用修理部品満足度: 5到着早々、交換修理実施、大変良く修繕できました。今後もリピートしたいと思います。
作業用イス ラウンドタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ作業用イス ラウンドタイプ
レビュー:131件のレビュー 平均満足度4.06(131)
【特長】座面上下昇降機構付き。 座面も360度回転するので作業性に優れています。
【張地】4.2【肘掛】ブラック【背もたれ】ビニールレザー【色】540【脚W(mm)】作業用イス【質量(kg)】なし【種類】なし
お客様の声
用途: 農作物の選別や加工の作業場で。農業機械のメンテナンス作業。満足度: 58年前に購入して使用していて、地面がでこぼこのところでも動きがよい5本足のキャスターと、作業内容に応じて、座ったまま簡単にレバーで上下できる座面高、程よいクッション感で気に入っていた。今回、人員拡大で同じ物を購入。変わらぬ使い心地で、作業者に好評です。
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(336種類の商品があります)
オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)1パック(50個)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.57(35)
【材質】【表面処理】スプリングピン ストレート【種類】ACP
お客様の声
用途: 農機具部品として使用満足度: 5廃業している農機具メーカーのトラクターの修理で、非常に助かりました。有難うございました。
コンデンサ パナソニック(Panasonic)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
お客様の声
用途: 発電機の励磁用部品として満足度: 5コンデンサ始動発電機の励磁用部品が廃盤となっており、代用品として購入。無事修理も完了し、純正部品より価格も安く、満足です。
天然クロゴムシート 十川ゴム
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
十川ゴム天然クロゴムシート1枚
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】天然ゴムを主成分としたシートです。
【用途】工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途
【硬さ(デュロメータA)】天然ゴム【RoHS指令(10物質対応)】【耐油性(%)】ゴムシート【色】(70℃×70h時)
【硬さ変化】+5【引張強さ変化率】+6%【切断時伸び変化率】-9%
【JIS規格】AAH6030【引張強度(MPa)】1.5【材質】3.2【タイプ】64【圧縮永久ひずみ(%)】150以上【比重】53(70℃×22h)【耐熱性】-【切断時伸(%)】対応
お客様の声
用途: コンバインの、部品として満足度: 5まだ取り付けていませんが、純正部品と、同一のようです。
袋ナット(鉄/クローム) 大阪魂
販売価格(税別)819901税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂袋ナット(鉄/クローム)1パック(75個)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.63(19)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質/仕上】鉄/クローム【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 農業機械の部品として満足度: 2製品表示にねじピッチの表示がなく規格品と思って購入したがピッチが違って合わない。
製品の画面にピッチの表示を追加願いたい。
オレンジベア 油圧式ガレージジャッキ(プロ用) 大橋産業(BAL)
販売価格(税別)49,90054,890税込
5営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大橋産業(BAL)オレンジベア 油圧式ガレージジャッキ(プロ用)1台
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.82(28)
【特長】新機構ツインピストンで作業が早い! ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!(T型ハンドルグリップ付) クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!(一部分に発泡ウレタンコート) ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!(スピードリフト機構)※サドルに負荷が加わると通常のジャッキアップに切り替わります。 サドルはパッド付きでジャッキポイントに傷が付きにくい!(パッドは交換可能) 静音ホイールで移動が静か、床面も傷が付きにくい!(樹脂コートホイール)
お客様の声
用途: 自動車 農機具等のメンテナンス時満足度: 5現時点での要望特になし
強いて言えば重量がもう少し軽量化できないものか

農機具、トラクター、農業機械の部品に使う商品」に関連するカテゴリ