窓断熱に使う商品

窓断熱に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「プラダン」「両面テープ」「不織布」などの商品を紹介します。

両面テープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ両面テープ
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.45(316)
【特長】不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
【用途】ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
【テープ長さ(m)】白色【粘着剤】20【色】0.1【基材】0~40【主な用途】不織布【テープ厚さ(mm)】合成樹脂系粘着剤【使用温度範囲(℃)】一般用【粘着力(N/10mm)】(ステンレス)11.0
(ABS)8.96
【特性】耐久性、耐候性
お客様の声
用途: 窓の断熱用です。満足度: 5窓に、モノタロウさんで買った農業用不織布を窓に断熱用に貼るため買いました。5ミリ幅のほうが、25ミリよりも強力な印象で、窓で半年持ちました。窓断熱は効果すごいです。
農業用不織布 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂農業用不織布
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.55(60)
【特長】軽くて作業がしやすく、低価格。 耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。 保温性、透光性、通気性、透水性がよく、生育障害が起きづらいです。 材質は、ポリプロピレン繊維不織布なので、均一性に優れています。
【用途】防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
【透光率(%)】ポリプロピレン繊維不織布【材質】【色】保温、農業用不織布、防寒、防虫、防霜、防鳥、雪害【使用目的】約85
お客様の声
用途: 窓断熱満足度: 5廉価ですが、効果あり、丈夫で、障子紙より明るいです。
プラダン PD-994 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)4,4984,948税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アイリスオーヤマプラダン PD-9941セット(5枚)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.33(6)
【特長】【4mm】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
【用途】移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
【材質】ポリプロピレン【高さ(mm)】4【厚さ(mm)】495【幅(mm)】910【質量(g/枚)】約910×910×4【寸法(mm)】910
お客様の声
用途: 窓の断熱満足度: 390×90でしたので、少々小さかった。サイズ間違いに注意です
冷熱遮断アルミシート ボウエキ(BOUEKI)
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ボウエキ(BOUEKI)冷熱遮断アルミシート1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.70(10)
【特長】厚みのあるアルミ蒸着シートです。
地面からの冷たさや熱を遮断します。
【用途】レジャーシートや非常時のシートとして。 車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。
【材質】ホルマリン検査書あり【仕様】発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート【アズワン品番】900×1500×1【寸法(mm)】シルバー【色】7-3771-01
お客様の声
用途: 窓の断熱に満足度: 2断熱なのに非常に薄くがっかりした。プチプチも併用すれば効果ありそう。
窓用断熱シート(両面テープ付) キラックス
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
キラックス窓用断熱シート(両面テープ付)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.36(11)
【特長】エアーキャップが3層構造になったもので、窓に貼り付け気密、断熱性を持たせる為に使用します。
両面テープ取付けですが、フィルム素材で強弱となっているので、剥がす作業も容易に行えます。
【タイプ】ポリエチレン【使用期間】1800【長さ(mm)】900【幅(mm)】両面テープ貼り【材質】1シーズン(約6ヶ月)
お客様の声
用途: 窓の断熱満足度: 3ニトムズ 製シートを窓に貼付していますが作りは同じです。
エアーキャップの両面をシートで挟んだ三重構造をしています。
水貼り用ではないので片側の平面度が無く凸凹していますが
両面テープで貼るので問題無し、付属のテープはガラス貼付後に
見えにくい素材で好感が持てます。
貼り方にもよるがテープが足りなく成る可能性も在るので
予備を買われた方が無難です。
梱包がビニール袋に入れただけなので製品に穴が開いていたのは頂けない、
製品がビニール製で梱包がビニール袋では製品の保護にならない。
配送が二つに分かれていたので、一つに纏めてダンボウルに入れて欲しかった、
見た目を気にしなければ実用上問題ないのでそのまま貼りました。
製品は星五つだが梱包方法に問題ありで星三つです。
用途: 窓の断熱満足度: 3ガラス直接だと剥がれますので、サッシュ面に取り付けました。
窓ガラス断熱シートクリア水貼り ニトムズ(日東メディカル)
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ニトムズ(日東メディカル)窓ガラス断熱シートクリア水貼り1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.67(9)
【特長】窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。
【用途】省エネ対策に、断熱・結露防止に
【幅(mm)】水貼りタイプ【材質】441-7721【長さ(m)】特殊ポリエチレン【厚さ(mm)】900【仕様】2【トラスコ品番】350【質量(g)】1.8
お客様の声
用途: 窓の断熱満足度: 5水で貼り付けるタイプなのでかんたんに貼り付けできました。
用途: 窓断熱満足度: 5問題ありません。
窓ガラス結露防止シート ニトムズ(日東メディカル)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニトムズ(日東メディカル)窓ガラス結露防止シート
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】3層シート7mm厚の空気層で、窓ガラス表面温度の低下を抑え、結露の発生を抑制するとともに暖房効率をグ~ンとアップさせます。
【用途】省エネ対策に
【幅(mm)】900【材質】1.8【長さ(m)】ポリエチレン
お客様の声
用途: 窓の断熱満足度: 3フィルムの厚さが薄い、材質のけんとうが必要
断熱シート アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイリスオーヤマ断熱シート
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】夏・冬兼用で使用でき、部屋の温度が外に逃げるのを防ぎます。
貼り付け面がシールになっており、水などを使わずにそのまま貼り付け可能です。
窓枠など、段差があっても貼り付けることができます。
【材質(本体)】ポリエチレン【粘着剤】アクリル系
お客様の声
用途: 窓断熱満足度: 5問題ありません。

窓断熱に使う商品」に関連する商品一覧

床下断熱に使う商品

床下断熱に使う商品

発泡ウレタンスプレー,スタイロフォームIB