【特長】人の健康を脅かす有害化学薬品などに接する危険度の高い作業に使用される化学防護服です。
軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。
ほとんどの「高濃度無機化学物質」に対する透過耐性を持つ。
2バールまでの圧力に対応。
粒子の侵入を100%シャットアウト。
血液に対する耐性を持つ。
バイオ・ハザードでは欧州規格「EN14126:2003」に適合。
【用途】化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、工場の解体作業、焼却炉の解体(ダイオキシン対策)、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、消防(救助隊のテロ対策等)、警察(放射線汚染物質の処理、警備)など
【構造】黄色【EN規格】袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り。二重の接着可能なジッパーカバー。縫い目はステッチ&オーバーテープ。【種別】つなぎ【仕様】タイベック(R)(高密度ポリエチレン)+ポリマーコーティング【製法】JIS規格、EN規格【色】タイベック【機能】タイベックRにポリマーコーティングを施した2層【材質】液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護【規格】JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【JIS規格】対応【RoHS指令(10物質対応)】EN 14126:2003(バイオ・ハザード)
でも、日常使いはOKです。