【特長】超微粒子グラファイトを配合した黒染め着色剤です。耐水・耐油・耐熱性に2~3μの真黒な被膜を形成し、被膜は密着性、耐熱性に優れています。
【用途】鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。黒染め処理されたパーツの補修に。
【危険等級】カーボンブラック、シクロヘキサン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、キシレン、エチルベンゼン、ジメチルエーテル【危険物の品名】黒色(艶消し)【危険物の数量】常温(5~40)【危険物の類別】250(塗布被膜耐熱温度)【特性】鉄、銅、アルミ、ステンレス【危険物の性状】Ⅱ【成分】第四類【色】第一石油類【使用温度範囲(℃)】0.168L【主な用途】密着性、耐油、耐熱、耐水【耐熱温度(℃)】非水溶性