六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)

六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂
(44件のレビュー)
ねじの種類六角ボルト
全71種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
71種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422463378×151パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ151メートル細目
539
593(税込)
当日出荷
422463468×201パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ201メートル細目
539
593(税込)
当日出荷
422463558×251パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ251メートル細目
539
593(税込)
当日出荷
422463648×301パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ301メートル細目
539
593(税込)
当日出荷
422463738×401パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ401メートル細目
569
626(税込)
当日出荷
422463828×501個ステンレスM8六角全ねじ501メートル細目
409
450(税込)
当日出荷
4224639110×151パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ151.25メートル細目
569
626(税込)
当日出荷
4224640710×161パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ161.25メートル細目
569
626(税込)
当日出荷
4224641610×201パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ201.25メートル細目
539
593(税込)
当日出荷
4224642510×251パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ251.25メートル細目
539
593(税込)
当日出荷
4224643410×301パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ301.25メートル細目
539
593(税込)
当日出荷
4224644310×351パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ351.25メートル細目
539
593(税込)
当日出荷
4224645210×401パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ401.25メートル細目
579
637(税込)
当日出荷
4224646110×451パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ451.25メートル細目
489
538(税込)
当日出荷
4224647710×501パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ501.25メートル細目
519
571(税込)
当日出荷
4224648610×551個ステンレスM10六角全ねじ551.25メートル細目
419
461(税込)
当日出荷
4224649510×601個ステンレスM10六角全ねじ601.25メートル細目
399
439(税込)
当日出荷
4224650410×651個ステンレスM10六角全ねじ651.25メートル細目
399
439(税込)
当日出荷
4224651310×701個ステンレスM10六角全ねじ701.25メートル細目
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224652210×751個ステンレスM10六角全ねじ751.25メートル細目
409
450(税込)
当日出荷
4224653110×801個ステンレスM10六角全ねじ801.25メートル細目
409
450(税込)
当日出荷
4224654710×901個ステンレスM10六角全ねじ901.25メートル細目
399
439(税込)
当日出荷
4224655610×1001個ステンレスM10六角全ねじ1001.25メートル細目
399
439(税込)
当日出荷
4224656510×1101個ステンレスM10六角全ねじ1101.25メートル細目
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224657410×1201個ステンレスM10六角全ねじ1201.25メートル細目
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224658312×201パック(2個)ステンレスM12六角全ねじ201.25メートル細目
589
648(税込)
当日出荷
4224659212×251パック(2個)ステンレスM12六角全ねじ251.25メートル細目
649
714(税込)
当日出荷
4224660112×301パック(2個)ステンレスM12六角全ねじ301.25メートル細目
529
582(税込)
当日出荷
4224661712×351個ステンレスM12六角全ねじ351.25メートル細目
559
615(税込)
当日出荷
4224662612×401個ステンレスM12六角全ねじ401.25メートル細目
469
516(税込)
当日出荷
4224663512×451個ステンレスM12六角全ねじ451.25メートル細目
499
549(税込)
当日出荷
4224664412×501個ステンレスM12六角全ねじ501.25メートル細目
399
439(税込)
当日出荷
4224665314×251個ステンレスM14六角全ねじ251.5メートル細目
469
516(税込)
当日出荷
4224666214×301個ステンレスM14六角全ねじ301.5メートル細目
519
571(税込)
当日出荷
4224667114×351個ステンレスM14六角全ねじ351.5メートル細目
569
626(税込)
当日出荷
4224668714×401個ステンレスM14六角全ねじ401.5メートル細目
599
659(税込)
当日出荷
4224669614×451個ステンレスM14六角全ねじ451.5メートル細目
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224670514×501個ステンレスM14六角全ねじ501.5メートル細目
679
747(税込)
当日出荷
4224671414×701個ステンレスM14六角全ねじ701.5メートル細目
979
1,077(税込)
当日出荷
4224672314×751個ステンレスM14六角全ねじ751.5メートル細目
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224673214×801個ステンレスM14六角全ねじ801.5メートル細目
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224674114×1001個ステンレスM14六角全ねじ1001.5メートル細目
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4224675716×251個ステンレスM16六角全ねじ251.5メートル細目
549
604(税込)
当日出荷
4224676616×301個ステンレスM16六角全ねじ301.5メートル細目
619
681(税込)
当日出荷
4224677516×351個ステンレスM16六角全ねじ351.5メートル細目
669
736(税込)
当日出荷
4224678416×401個ステンレスM16六角全ねじ401.5メートル細目
729
802(税込)
当日出荷
4224679316×451個ステンレスM16六角全ねじ451.5メートル細目
759
835(税込)
当日出荷
4224680216×501個ステンレスM16六角全ねじ501.5メートル細目
999
1,099(税込)
当日出荷
4224681116×551個ステンレスM16六角全ねじ551.5メートル細目
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224682716×601個ステンレスM16六角全ねじ601.5メートル細目
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42246556
2025-10-13
用途: バイクのヘッドライト固定用ボルト
製造業

ヘッドライトがインチ規格で特殊なボルトの為モノタロウさんで購入しました。めちゃんこ助かりました!

対象商品 : 42246407
2025-09-25
用途: 機械部品
電気・ガス・熱供給・水道業

ぴったりで良かったです。長さが違うので少し削りましたが問題なく使用できました。

2025-03-30
用途: 車整備
サービス業

DIYの店では細目ボルトは取り寄せとのことで入手できるまで時間がかかりそうなので大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42246617
2025-05-28
用途: ヒッチメンバーのボルト交換
バッカス

鉄製品から、このステンレス製に交換。サビがなく、これで半永久的に使用できます。

2024-12-17
用途: 自動機組立

ロッドレスエアシリンダーに付いていたショックアブソーバーの代わりに、シリンダーストッパとして使用しました。M14の細目という特殊なボルトですが、通信販売ですぐに手に入るのがありがたいです。

対象商品 : 42246486
2024-07-02
用途: バイクの整備
その他業種

一本から買えて長さも色んな種類があって助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42246897
2024-02-08
用途: 試し買い
サービス業

素晴らしく出来が良いです。ナットとの相性抜群です。

対象商品 : 42246337
2024-01-27
用途: 旧車の部品で同サイズが無いため、部分機械加工にて使用。
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

化粧ネジ、サイズとして頭部を加工して使用しますが、頭部の厚みが(2mm位+)あるとすごい助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1060:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする