【特長】接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
【危険等級】-20~70【使用温度範囲(℃)】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【主成分】Ⅲ【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第三石油類【危険物の類別】非水溶性
接点復活で元通りになりました
ロジクールのトラックボールマウスです
やつは なかなか高額なので助かりました
分解して はんだ付けしたスイッチのケースを外して シュッと一吹きです