【特長】帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
【用途】各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
【使用方法】機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物【成分】本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
あまり効果がなかったが この商品を取り付けてからトラブルがゼロになりました。