- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- タンカのおすすめ人気ランキング
タンカのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新8,928件の「タンカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災 担架」、「担架 ベンチ」、「折りたたみ担架」などの商品も取り扱っております。
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)420耐荷重(kg)150アズワン品番8-3670-01幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475税込¥2,723
当日出荷
最もスタンダードな米式担架。
耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×140折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2100×120×150張地9号帆布
新生紙パルプ商事緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!付属品胸部ベルト、収納用ベルト材質紙製特殊繊維ボード厚さ(mm)2.4寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65質量(kg)3.5色オレンジ引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。
2つ折りにして収納可能です。
耐荷重約160kg付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140松吉医科器械コード24-2112-00
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
ターポリン布は完全防水で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。ターポリン布には防炎・耐寒・低毒性加工を施しています。汚れは簡単にふき取れます。
耐荷重約100kg材質ターポリン布(ポリエステル布)寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100(伸縮型は1800~2100)
四ツ折式で把手も伸縮しますので、小さく折りたためます。
耐荷重(kg)100材質9号帆布質量(kg)6.9寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2250(柄引込時170・四ツ折時910)×140松吉医科器械コード24-2113-01
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
機能性・耐久性・使いやすさを兼ね備えたスタンダード担架。
ソフトなハンドルグリップで持ちやすさ抜群。
丈夫な収納バッグ付きで持ち運びにも便利です。
付属品収納バッグ材質(本体)アルミ、(張地)ポリ塩化ビニル、(ベルト)ナイロン質量(kg)6耐荷重(kg)159寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2050×130折りたたみ寸法(mm)110×970×170松吉医科器械コード24-3198-00
1個
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)質量(g)約280最大荷重(kg)約120船山品番7142426
1枚
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送仕様使い捨て用、個包装トラスコ品番819-3422材質ポリプロピレン色水色質量(g)470耐荷重(kg)150幅×長さ(mm)600×1750
1枚
¥2,898税込¥3,188
当日出荷