日東工業
NE63CX-MGU 感震機能付サーキットブレーカ
・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。
・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
警報出力
ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力
無電圧接点 DC30V 20mA
用途
感震機能付サーキットブレーカ
その他
【遮断時間】3分/1分/即時 切替
極数
3P
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
60
表示
【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時、ランプが橙色に点灯
感度
250 gal、周期0.3 s/0.5 s/0.7 sにて動作、80 gal、周期0.3 s/0.5 s/0.7 s および 250 gal、周期0.1 sにて不動作
リセット
無電圧a接点
端子構造
圧着端子 M6
素子数
3E
警報の表示
ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅
適合電動機(kW)
15
内容量
1台
注意
※・製品出荷時は、遮断時間を3分に設定しています。
※・警報出力は半導体接点のため通電電流により電圧降下が増大します。定格電流付近で使用される場合は電圧降下に注意してご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81427635
NE63CX-MGU3P60A
¥
34,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600