曜日別特売

アクリル&ウッドトレー 4色展開

アクリル&ウッドトレー 4色展開 - BRID

鮮やかなカラーのクリアアクリルと、木目の美しい突板を組み合わせたインテリアアイテムです。お部屋のアクセントとなる色使いで、毎日使う必需品もひと目で見つけやすくなります。天然木の突板部分はリバーシブル仕様となっており、その日の気分やお部屋の雰囲気に合わせて使い分けが可能です。ナチュラルな印象のアッシュ材と、落ち着いたモダンな雰囲気を演出するマホガニー材の2種類からお選びいただけます。

用途小物置き・ジュエリー置き場に。仕様木蓋:リバーシブル仕様 / 滑り留めシール付き質量(g)110寸法(cm)18.4×9.2×2.2内容量1個
注意
※商品画像には別の色が使用されている場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81415559003440クリア×グリーン
オープン
2,470
2,717(税込)
5日以内出荷
返品不可
81415568003440クリア×オレンジ
オープン
2,470
2,717(税込)
5日以内出荷
返品不可
81415577003440クリア×ブラック
オープン
2,470
2,717(税込)
5日以内出荷
返品不可
81415586003440クリア×イエロー
オープン
2,470
2,717(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする