曜日別特売

熱中症計付き電波時計(直径30cm)

熱中症計付き電波時計(直径30cm) - クレセル熱中症計付き電波時計(直径30cm) - クレセル熱中症計付き電波時計(直径30cm) - クレセル熱中症計付き電波時計(直径30cm) - クレセル

温度と熱中症警戒目安の表示で、お部屋の環境管理もできる電波時計。
JJYを自動受信・手動受信して時刻を補正します。JJYを受信できない環境では手動での時刻設定もできます。
職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。
日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。
WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。
温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。

用途掛け時計・熱中症対策の兼用材質ケース:ABS、前面:ガラス前面リング / グレー、裏ケース / 黒電源単三乾電池×1本本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)約750温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間1年間設置方法壁掛け電池寿命約9カ月測定温度範囲(℃)-30~50時間精度月差30秒以内内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツで動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でのご使用には対応しておりません。
※本製品の熱中症警戒目安は、直射日光の当たらない環境での暑さの目安表示です。
※本製品はWBGT(暑さ指数)を正確に測定する機器ではありません。また、JIS B 7922:2023に準拠したWBGT測定器ではありません。
※表示はあくまで参考としてご利用いただき、水分補給・休憩・空調管理などと併せてご使用ください。
※本製品の表示のみで熱中症を完全に防ぐことはできません。
※ガラスを使用しているため、落下・破損にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81415340TC-040
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする