TAKAGI(高儀)
建築用シャープペンシル
キャップを外さずに替え芯の投入が可能
水気やホコリに強い構造で芯が弱りにくい
キャップ上部に削り器がついており、腰袋などに挿した状態で芯を削れる
材質
●本体:ABS
●筒部:ステンレス
●ペン先:真鍮
●キャップ:シリコン
用途
木材・コンクリート等への書き込みに
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75946958
ATHLETE白
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
75946967
ATHLETEピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
75946976
ATHLETE赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください