Bカラビナー#4 ステンレスシルバー NI59320
アルファベット”B”をデザインした新しいスタイル、Bカラビナー#4 ステンレスシルバー。
デュアルスプリングゲートを備え、#4は90kgと耐荷重に特化した設計です。
内部ゲートをより精密に仕上げ、取付け・取外し・固定が簡単に安全に出来ます。
・ 高品質のステンレススチール構造
・ 安全なステンレスワイヤーゲート
材質ステンレススチール
寸法(mm)【開口部】13
質量(g)19
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×73.5×7
内容量1個