アイフック(ラッチ付)

アイフック(ラッチ付) スリーエッチ

メッキ加工をしています。

用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 トラスコ品番128-0691 材質スチール 使用荷重(t)3 基本使用荷重(t)3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58069125 EL3.0
4,775
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする