TAKAGI(高儀)
建築用シャーペン3連発
便利な芯削り付き/セーフティコード取付け穴付き/付け外しがラクなワンタッチクリップ/芯を3本収納可能/耐久性のある真鍮口金
用途
木材・コンクリート等への書き込みに
方式
ノック式
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44715215
-
黒
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
44715224
-
赤
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
44715240
-
白
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください