ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
計量・小型の巻取り式ランヤード。
ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
巻取式
質量(g)
約1570
ランヤード(幅)(mm)
18
仕様
人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03689536
THL-2-CR93SV-21KS-BK-2R23
¥
32,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください