リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード

リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード - サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード - サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード - サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード - サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード - サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード - サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード - サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード - サンコー(タイタン)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。

用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82735897HL-HW-130約1280体重+装備品で130kgまで対応可能ダブル
41,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
82736028HL-HS-130約700小型のショックアブソーバ130kg(体重+装備品)まで対応可能シングル
23,530
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする