リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ

リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。
ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。
巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。
対象物へのキズ防止・音の軽減。
構造物側フックはアルミで軽量。
根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。

セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339344THL-CR93SV-21KS-R23SC-JAN-BP
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70339344
2022-03-20
用途: 塗装作業時
有限会社吉武塗装建設業・工事業

蛍光シールを貼る手間が省けるので同じ価格でならリッピング加工品の方が便利だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする