曜日別特売
(1件のレビュー)

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。
カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。
ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。
高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。
クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ内容量1セット(9本)
注意
※ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※必要以上のトルクを与えないようにして下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960639SLBW09EL-RB-
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
73373575SLBW09EL-RB【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64960639
2022-11-16
用途: 自転車メンテナンス
サービス業

ひと目でサイズの分かるカラーや、長めで力の入れやすい形状など、大変使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする