フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)

フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) - ツヨロン(藤井電工)
(1件のレビュー)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。
ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。
巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!

商品タイプツインタイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式ロック機構ロック式内容量1セット
注意
※必ず作業床の高さとショックアブソーバに表示の落下距離をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
ランヤード(幅)(mm)
ショックアブソーバの種類
質量(g)
セット内容
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54953387THL-2-CR93-21KS-2R23-JAN-BP155018第一種約1370【織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93(軽量)】×2+ショックアブソーバ(第一種)100kgまで(装備込み)
34,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
54953396THL-2-CR93SV-21KS-2R23-JAN-BP160018第一種約1570【織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)】×2+ショックアブソーバ(第一種)100kgまで(装備込み)
38,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
47785029THL-CRNV93SV-21KS-BK-2R23-JAN-BP(織ロープ)1600、(伸縮自在ストラップ)収縮時1100~1200、伸長時1650(織ロープ)18、(伸縮自在ストラップ)32第1種約1490【織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)】【伸縮自在ストラップ/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)】+ショックアブソーバ(第一種)100
29,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
47785038THL-CRNV93SV-21KS-BK-130KG-2R23-JAN-BP(織ロープ)1600、(伸縮自在ストラップ)収縮時1100~1200、伸長時1650(織ロープ)18、(伸縮自在ストラップ)32第1種約1600【織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)】【伸縮自在ストラップ/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)】+ショックアブソーバ(第一種)130
33,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
54953405THL-CRNV93SV-21KS-2R23-JAN-BP(織ロープ)1600、(伸縮自在ストラップ)収縮時1100~1200、伸長時1650(織ロープ)18、(伸縮自在ストラップ)32第一種約1490【織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)】【伸縮自在ストラップ/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)】+ショックアブソーバ(第一種)100kgまで(装備込み)
29,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54953405THL-CRNV93SV-21KS-2R23-JAN-BP47785029THL-CRNV93SV-21KS-BK-2R23-JAN-BPTHL-CRNV93SV-21KS-2R23-JAN-BP フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工) 47785029フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)ツヨロン(藤井電工)1セット
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54953405
2022-02-27
用途: 配送変えたらどう?

商品はメーカーで問題ありませんが、配送は三流で最低!
出荷して三日経っても届かないって本渡ではありえません。
日曜日は休みとかも使えない配送!
もうこのネット会社では購入を控えます。
明日から必要なのに商品無いって最低です。
仕事も休むはめになりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする