REELOCK SⅡ NEO

REELOCK SⅡ NEO - サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEO - サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEO - サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEO - サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEO - サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEO - サンコー(タイタン)
(1件のレビュー)

2WAY機構のロック装着付き巻取器

胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け内容量1本
全6種類を絞り込む
ベルト色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079076OT-SLN505-SB-MSB
21,650
16,980
18,678(税込)
当日出荷
53079085OT-SLN505-BL-MBL
21,650
16,980
18,678(税込)
当日出荷
53079094OT-SLN505-GR-MGR
21,650
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
53079103OT-SLN505-YL-MYL
21,650
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
53079119OT-SLN505-LG-MLG
21,650
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
53079128OT-SLN505-NB-MNB
21,650
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53079119
2022-02-25
用途: 主にパトロール
有限会社吉武塗装建設業・工事業

品物がない状況で手に入れることが出来て良かったです。ワンタッチの取り外しがちょっとややこし感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする